Stehbolzenausdreher Set voor krappe ruimtes Ø 6, 8, 10, 12 mm

Artikelnummer: 53-A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 53-A
EAN/GTIN 4021176222801
Nummer fabrikant 53-A
L-nummer L80010 2660
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De boutenverwijderaar-set van de serie 53 wordt gebruikt voor het verwijderen van tapbouten of afgebroken onderdelen in de automotive- en industrie. Boutenverwijderaars van Kukko zijn beschikbaar in verschillende diameters en uitvoeringen. Door zijn uitvoering kan de serie 53 zelfs bij de kleinste ruimteomstandigheden gebruikt worden en wordt bediend met een ring- of steeksleutel. In de set zijn 4 verschillende verwijderaars met verschillende diameters van 6 – 12 mm inbegrepen.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Door het met een groef voorziene kartelwiel wordt de tapbout veilig tegen de interne vertanding gedrukt

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Sleutelmaat [mm]: 21
  • Breedte over flat [inch]: 13/16
  • Diameter tapbout [mm]: 12,7 mm
  • Diameter bij vorkradius [mm]: 6, 8, 10, 12
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Onderdelen: 53-6, 53-8, 53-10, 53-12
  • Diameter in mm: 24-28
  • Lengte van de afzuigkap [mm]: 65-75

Downloads en documenten

Geschikte producten