• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

2-punts boorgatmeter, boorgatmeter voor extra kleine boringen, 1,5-3,95 mm, 0,001 mm, incl. ring

Artikelnummer: 526-162-21
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 526-162-21
EAN/GTIN 4946368855714
Nummer fabrikant 526-162-21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 2-punts binnenmeter voor het meten van kleine boringen, biedt u de volgende voordelen: Snelle en nauwkeurige metingen van kleine boringen (0,95 - 18 mm). De bijgeleverde analoge meetklok kan optioneel worden vervangen door een Digmatic meetklok (543-310B). Meetvlakken hardverchroomd.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 526-162-11
  • Aantal, -meetsensoren: 9
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Nauwkeurigheid: 4 µm, 6 µm voor meetbereik 10 - 18 mm
  • Meetbereik: 1,5 - 4
  • Meetdiepte: 17,5-22,5 mm (1)
  • Nr. Meetklok: 2109AB-10
  • Schaalverdeling: 0.001 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 2 µm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan