2-punts binnenschroefmaat, binnenschroefmaat voor zeer kleine boringen, 0,146-0,287″, zonder meetklok, met instelring

Artikelnummer: 526-155-11
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 526-155-11
EAN/GTIN 4946368736211
Nummer fabrikant 526-155-11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 2-punts binnenmeter voor het meten van kleine boringen, biedt u de volgende voordelen: Snelle en nauwkeurige metingen van kleine boringen (0,95 - 18 mm) De meegeleverde analoge meetklok kan optioneel worden vervangen door een Digmatic meetklok (543-310B) Meetvlakken hardverchroomd.

Kenmerk:

  • Herhalingsnauwkeurigheid: 2 µm