2-punts boormaat voor extra kleine boringen, 7-10 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 526-126-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 526-126-20
EAN/GTIN 4946368855622
Nummer fabrikant 526-126-20
L-nummer L40010 13797
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 2-punts binnenmeter voor het meten van kleine boringen, biedt u de volgende voordelen: Snelle en nauwkeurige metingen van kleine boringen (0,95 - 18 mm). De bijgeleverde analoge meetklok kan optioneel worden vervangen door een Digmatic meetklok (543-310B). Meetvlakken hardverchroomd.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 7 - 10
Gradatie: 0.01 mm
Herhaalbaarheid: 2 µm
Inch/Metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos incl. kunststofdeksel voor meetklokken

Geschikte producten