Binnenmaatblok voor zeer kleine boringen

Artikelnummer: 526-103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 526-103
EAN/GTIN 4946368386324
Nummer fabrikant 526-103
L-nummer L40010 15028
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inwendige precisie meetinstrument voor zeer kleine boringen
Serie 526 meetinstrument voor boorgaten
dit 2-punts interne meetinstrument is speciaal ontworpen voor het meten van kleine boringen en is ideaal voor nauwkeurige metingen op dit gebied. Het biedt u de volgende voordelen:
  • Het precisie-interne meetapparaat maakt snelle en nauwkeurige metingen van kleine gatdiameters in het bereik van 0,95 tot 18 mm mogelijk.
  • Het analoge display kan indien nodig worden vervangen door een Digimatic-display dat door de klant wordt geleverd.
  • Het contactpunt is verchroomd voor een grotere duurzaamheid en precisie.

Kenmerk:

  • Aantal
    Meetkoppen: 6
  • Meetbereik: 0,3 - 0,4
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 2 µm