BEVEILIGDE SLAGSLEUTEL 32MM

Artikelnummer: 51BS.32
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 51BS.32
EAN/GTIN 3662424013706
Nummer fabrikant 51BS.32
L-nummer 619050 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • BEVEILIGDE SLAGSLEUTEL 32MM

Kenmerk:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 21,5
  • E1 [mm]: 34,2
  • L [mm]: 195
  • [g]: 649