Afkeur-Draadpenkaliber / AD M 55x2 - 6H LH

Artikelnummer: 517375
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draad-afkeur-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 517375
EAN/GTIN 4046122182626
Nummer fabrikant 517375
L-nummer L40130 3906
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadpenkaliber / AD M 55x2 tolerantie 6H LH afmetingen insteekmaat zonder schroefdraad volgens DIN 2283-1 over nominale Ø 40 mm DIN 2283-2