Grens-Draadpenkaliber UNC 1 1/4-7 - 2B LH

Artikelnummer: 517335
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: UNC
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 2
Tolerantieveld b
Tolerantieklasse 2b
Draadsoort UNC
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 517335
EAN/GTIN 4046122182091
Nummer fabrikant 517335
L-nummer L40130 2915
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD UNC 1 1 / 4-7 tolerantie 2B LHT volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm