Meet- en regelplaat, BS 817, klasse 1, 450x450x75 mm, natuursteen

Artikelnummer: 517-904-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 876
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
Norm DIN 876
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 517-904-1
Nummer fabrikant 517-904-1
L-nummer L40700 373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Granieten platen. Het materiaal van deze granietplaten bestaat uit speciaal geselecteerd en fijnkorrelig graniet. Stressvrij, natuurlijk gerijpt gedurende duizenden jaren. Harder dan staal. Niet-magnetisch en elektrisch niet-geleidend. Roestvrij, dus gemakkelijk te onderhouden.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: BS 817 1988
Metrisch