Grens-Draadpenkaliber M 1,8 - 4H

Artikelnummer: 514527
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 4
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 4h
Draadsoort M
Schroefdraad M1,8
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 514527
EAN/GTIN 4046122176373
Nummer fabrikant 514527
L-nummer L40130 922
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD M 1.8 tolerantie 4H volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm