Ronde vijl, Kap 2 (halfzoet), Lengte zonder arend: 100mm

Artikelnummer: 514200 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Vorm: F
  • Vormbeschrijving: rond
  • Norm: DIN 7261

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kap 2
Kaptype Halfzoet
Vorm F
Vormbeschrijving rond
Vijlvlakken alle kanten gekapt
Diameter 4 mm
Lengte zonder arend 100 mm
incl. vijlhandvat nee
Norm DIN 7261
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 514200 100
EAN/GTIN 4009215017809
Nummer fabrikant 31621020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
In banen gekapt; halfstomp uitlopend.

Toepassing:

de kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 vorm F

Tip:

Vijlvariant met handvat beschikbaar onder nr. 514201.