Voelerhefboom, verticale uitvoering, 0,008 ", 0,0001 ", as 4 / 9,52 mm, beugel

Artikelnummer: 513-453-10T
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
Meettechniek analog
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 513-453-10T
EAN/GTIN 4946368676364
Nummer fabrikant 513-453-10T
L-nummer L40010 16416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Drastisch verhoogde levensduur, tastgevoeligheid en zichtbaarheid Verblindingsvrij, vlak horlogeglas, maakt het gemakkelijk aflezen van de meetresultaten mogelijk Door de verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting kan het horlogeglas gemakkelijk worden gedraaid en beschermt tegelijkertijd de schaal tegen het binnendringen van stof en olie Meervoudig gecoat horlogeglas Harde, antikleef- en antireflectiecoating op het horlogeglas, voorkomt krassen, vuil en schittering op het oppervlak

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Afstuderen: 0,002
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: In een doos met ⌀3/8″ en 0,157″ klemschacht, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ voeler, draaiklem en montagestang.

Geschikte producten