Meethefboom, universeel ontwerp, 0,03", 0,0005", complete set, met houder

Artikelnummer: 513-302-10T
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
Meettechniek analog
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 513-302-10T
EAN/GTIN 4946368761169
Nummer fabrikant 513-302-10T
L-nummer L40010 16211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Dramatisch verhoogde duurzaamheid, tastgevoeligheid en zichtbaarheid. Niet-verblindend, vlak horlogeglas voor eenvoudig aflezen van meetresultaten. Verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting, waardoor het horlogeglas gemakkelijk kan draaien terwijl de wijzerplaat wordt beschermd tegen het binnendringen van stof en olie. Horlogeglas met meerdere coatings voorkomt krassen, vuil en verblindend licht.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 513-302GT
  • Opmerkingen: Complete set
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Afmetingen: 0,128 X 0,082 X 0,063 M
  • H MPE (omkeerbereik): 0,0003″
  • Meetbereik: 0,03
  • Meetwisselplaat: Draad M 1,4 x 0,3
  • Meetkracht: 0,01-0,3
  • Model met schaalschijf: 0-15-0
  • MPE over één omwenteling: ±0,0005″
  • R MPE (herhaalbaarheid): ±0,0003″
  • Schaalverdeling: 0,0005″
  • Inch/Metrisch: Inch

Geschikte producten