Grens-Draadpenkaliber UN 1 3/8-8 - 2B

Artikelnummer: 512591
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: UN
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 2
Tolerantieveld b
Tolerantieklasse 2b
Draadsoort UN
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 512591
EAN/GTIN 4046122124992
Nummer fabrikant 512591
L-nummer L40130 4319
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD UN 1 3 / 8-8 tolerantie 2B volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm