Grens-Draadpenkaliber UNF Nr.1-72 - 2B

Artikelnummer: 512424
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: UNF
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 2
Tolerantieveld b
Tolerantieklasse 2b
Draadsoort UNF
Producttype Draad-penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 512424
EAN/GTIN 4046122122103
Nummer fabrikant 512424
L-nummer L40130 2517
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD UNF nr. 1-72 tolerantie 2B volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen