Schroefdraadpluggen / LD M 9x1 Tolerantie 6H LH

Artikelnummer: 512360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 6
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 6h
Draadsoort M
Schroefdraad M9
Draadspoed 1 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 512360
EAN/GTIN 4046122121267
Nummer fabrikant 512360
L-nummer L40130 807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad-eindmaat / LD M 9x1 tolerantie 6H LH

Draad-eindmaat
Afmetingen volgens DIN 2280
tot nominale Ø 40 mm