Schroefdraadpluggen / LD M 19x0.75 Tolerantie 6H

Artikelnummer: 511846
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2280
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2280
Kwaliteit 6
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 6h
Draadsoort M
Schroefdraad M19
Draadspoed 0,75 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511846
EAN/GTIN 4046122113620
Nummer fabrikant 511846
L-nummer L40130 2153
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadeindmaat / LD M 19x0,75 tolerantie 6H

Draadeindmaat
Afmetingen volgens DIN 2280
tot nominale Ø 40 mm