2-punts boorgatmeter met micrometer, 250-400 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 511-816-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511-816-20
EAN/GTIN 4946368855318
Nummer fabrikant 511-816-20
L-nummer L40010 14186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaten met schroefmaten maken metingen mogelijk zonder de meetinzet te veranderen. De meters bieden de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor maximale nauwkeurigheid. Contactpunten van hard metaal (>18 mm), zorgen voor hoge duurzaamheid en slijtvastheid. Een grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%. Groot meetbereik met sub-anvils.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 250 - 400
Gradatie: 0.01 mm
Herhaalbaarheid: 0,5 µm
Inch/Metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos incl. kunststofdeksel voor meetklokken

Geschikte producten