Houten lijmtang 800 mm

Artikelnummer: 511-800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 511-800
EAN/GTIN 4027474013301
Nummer fabrikant 511-800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De houten lijmtangen van serie 511 worden gebruikt voor het persen en klemmen van meerdere werkstukken. De tangen zijn speciaal ontworpen voor houten onderdelen en bestaan uit een massief bovendeel, onderstel en excenter van beukenhout, evenals een stalen rail. Dit garandeert een ideale handling dankzij de traploze instelling van de klemdruk door de excenterhendel. De antislip kurklaag voorkomt drukpunten of andere beschadigingen.
  • Traploze drukregeling via excenterhendel
  • Antislip uitvoering, ook op rondingen en randen

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 800 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 31 1/2
  • Totale lengte [mm]: 800 mm
  • Totale lengte [inch]: 31 1/2
  • Projectie [mm]: 110 mm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 20 x 5
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 800 mm / 110 mm