2-punts interne fijnheidsmeter, boorgatmeter voor korte lengtes, 0,7-1,4″, 0,0001″.

Artikelnummer: 511-791-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511-791-20
EAN/GTIN 4946368855240
Nummer fabrikant 511-791-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een compacte en lichte peillood door de korte lengte onder het handvat. Het biedt u de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor een verbazingwekkende nauwkeurigheid. De contactpunten zijn gemaakt van hardmetaal, en garanderen een hoge duurzaamheid. Een grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 511-791
  • Aantal
    Meetkoppen: 9
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Nauwkeurigheid: 2 µm
  • Meetbereik: 0,7 - 1,4
  • Meetdiepte: 2″
  • Nr. Meetklok: 2923AB-10
  • Schaalverdeling: 0,0001″
  • Spanwijdte van het contactpunt: 18 - 60 mm: 1,2 mm
    50 - 160 mm: 1,6 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,5 µm
  • Inch/Metrisch: Inch

Geschikte producten