2-punts interne fijnheidsmeter, boorgatmeter voor blinde boringen, 1.4-2.4″, 0.0001″.

Artikelnummer: 511-439-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511-439-20
EAN/GTIN 4946368854861
Nummer fabrikant 511-439-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 2-punts binnenmeter voor het meten van blinde boringen, biedt u de volgende voordelen: Contactvlakken getipt met hardmetaal. De binnendiameter kan dicht bij de bodem van het gat worden bepaald.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 511-439
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Nauwkeurigheid: 4 µm
  • Meetbereik: 1,4 - 2,4
  • Meetdiepte: 6″
  • Nr. Meetklok: 2923AB-10
  • Schaalverdeling: 0,0001″
  • Spanwijdte van het contactpunt: 1,2 mm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 1 µm
  • Inch/Metrisch: Inch

Geschikte producten