Houten lijmtang 400 mm

Artikelnummer: 511-400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 511-400
EAN/GTIN 4027474013288
Nummer fabrikant 511-400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De houten lijmtangen van serie 511 worden gebruikt voor het persen en klemmen van meerdere werkstukken. De tangen zijn speciaal ontworpen voor houten onderdelen en bestaan uit een massief bovendeel, onderstel en excenter van beukenhout, evenals een stalen rail. Dit garandeert een ideale handling dankzij de traploze instelling van de klemdruk door de excenterhendel. De antislip kurklaag voorkomt drukpunten of andere beschadigingen.
  • Traploze drukregeling via excenterhendel
  • Antislip uitvoering, ook op rondingen en randen

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 400 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 15 3/4
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Totale lengte [inch]: 15 3/4
  • Projectie [mm]: 110 mm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 20 x 5
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 400 mm / 110 mm