2-punts interne fijnheidsmeter Boorgatmeter, 6-10 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 511-210-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511-210-20
EAN/GTIN 4946368854724
Nummer fabrikant 511-210-20
L-nummer L40010 14018
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De interne precisiematen met automatische centrering via een centreerbrug, bieden u de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor een verbazingwekkende nauwkeurigheid. Vervangbare sluitringen van 0,5 mm dik worden als standaardaccessoires meegeleverd, zodat u aanpassingen in kleine stappen kunt maken. Contactpunten gemaakt van hard metaal (> 18 mm), en zorgen voor een hoge duurzaamheid. De grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 6 - 10
Gradatie: 0.001 mm
Herhaalbaarheid: 2 µm
Inch/Metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, meetklok, kunststof kap voor meetklok

Geschikte producten