Blokvijl met tweecomponenten-handvat, Kap 2 (halfzoet), Lengte zonder arend: 200mm

Artikelnummer: 510201 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Vorm: A
  • Vormbeschrijving: blok, stomp uitlopend
  • Norm: DIN 7261

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kap 2
Kaptype Halfzoet
Vorm A
Vormbeschrijving blok, stomp uitlopend
Vijlvlakken 3
Doorsnede 20×5 mm
Lengte zonder arend 200 mm
incl. vijlhandvat ja
Norm DIN 7261
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 510201 200
EAN/GTIN 4009215190595
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
3 kanten gekapt; stomp uitlopend.
Vijl met reeds ingeslagen, ergonomisch 2-componenten-vijlhandvat met ophangboring en handige kleurcodeclips (rood, groen, geel) voor de individuele markering van bijvoorbeeld de kapgrootte.

Toepassing:

De kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 vorm A

Tip:

Vijl zonder handvat beschikbaar onder nr. 510200.

Downloads en documenten

Geschikte producten