Goedkeur-Draadringkaliber M 58x1 - 4h

Artikelnummer: 506192
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2285-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2285-1
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 4
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 4h
Draadsoort M
Schroefdraad M58
Draadspoed 1 mm
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 506192
EAN/GTIN 4046122278886
Nummer fabrikant 506192
L-nummer L40130 4111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Goedkeur-Draadringkaliber / GR M 58x1 tolerantie 4h volgens DIN 2285-1