Diepspan-klem met stalen knevelgreep, max. 400 mm klembereik, 200 mm spandiepte

Artikelnummer: 505K040
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 505K040
EAN/GTIN 4027474772482
Nummer fabrikant 505K040
L-nummer L80010 102995
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Die Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen mit Stahl-Knebelgriff der Serie 505K bis 509K werden zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die Serien 505K bis 509K haben einen Knevelgreep, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Trekkracht tot 7.000 N
  • Soepel lopende trapeziumspindels zorgen voor een nog hogere krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 269 mm
  • Totale breedte [inch]: 10 9/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 400 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 15 3/4
  • Totale lengte [mm]: 530 mm
  • Totale lengte [inch]: 20 7/8
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 200 mm
  • Beklengte [mm]: 51,5 mm
  • Beklengte [inch]: 2 1/32
  • Bekbreedte [mm]: 36 mm
  • Klemkracht [N]: 5.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 35 x 11
  • Bekbreedte [inch]: 1 7/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 400 mm / 200 mm