Functionele onderbroek CROSSOVER Pori, Heren, Zwart, Maat L-XL

Artikelnummer: 50564-936-09 L-XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50564-936-09 L-XL
EAN/GTIN 5711074198047
Nummer fabrikant 50564-936-09 L-XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Het effectieve vochttransport houdt het lichaam droog en vermindert het risico op bevriezing
  • Snel drogen - belangrijk om te voorkomen dat het lichaam afkoelt
  • De elasticiteit maakt de pasvorm geschikt voor zowel mannen als vrouwen
  • Elastisch materiaal dat zich aanpast aan het lichaam
  • Naadloos product zonder storende naden of vastgenaaide wasinstructies

Kenmerk:

  • Laag gewicht
  • Vochttransport en isolatie
  • Sneldrogend
  • Zonder een vlieg
  • Geschikt voor zowel mannen als vrouwen
  • Zorginstructies zijn ingevlochten – dus geen vervelende labels
  • Hoog comfort zonder zijnaden (Gr
  • S-XL)
  • Samenstelling van de stof: 75% polyester/17% polyamide/8% elastaan
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 170 g/m²
  • breiwerk.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging