Tiefspann-Temperguss-Lijmklem met houten greep, max. 1.000 mm klembereik, 200 mm spandiepte

Artikelnummer: 505-100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 505-100
EAN/GTIN 4027474565237
Nummer fabrikant 505-100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen mit Holzgriff der Serie 505 bis 509 werden zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die Serien 505 bis 509 sind mit ihrem runden Holzgriff Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spankracht bis zu 7.000 N
  • Soepel lopende trapeziumspindels zorgen voor een nog hogere krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 269 mm
  • Totale breedte [inch]: 10 9/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 39 3/8
  • Totale lengte [mm]: 1130 mm
  • Totale lengte [inch]: 44 1/2
  • Materiaal Griff: Aluminium
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 200 mm
  • Beklengte [mm]: 51,5 mm
  • Beklengte [inch]: 2 1/32
  • Bekbreedte [mm]: 36 mm
  • Klemkracht [N]: 5.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 35 x 11
  • Bekbreedte [inch]: 1 7/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 1.000 mm / 200 mm