Sokken COMPLETE Manica, Unisex, Zwart, Maat 44/483PC

Artikelnummer: 50453-912-09 44/483PC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50453-912-09 44/483PC
EAN/GTIN 5711074006137
Nummer fabrikant 50453-912-09 44/483PC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vochttransport en met hoge ventilatie
  • COOLMAX® zorgt voor effectief vochttransport, houdt het lichaam droog en voorkomt koeling Een versterkte hiel en
  • teen vergroten de duurzaamheid en biedt extra bescherming

Kenmerk:

  • Sterke kwaliteit
  • Vochttransport
  • De sokken bevatten Coolmax®, wat het comfort in warmte verhoogt
  • De materiaalsamenstelling zorgt voor een hoog niveau van comfort en ventilatie
  • Hielen en tenen worden versterkt
  • Zachte verstevigingen van polyamide op de zool zorgen voor extra comfort
  • Geschikt voor sterke gesloten schoenen, laarzen en rubberlaarzen
  • Samenstelling van de stof: 41% polyester (COOLMAX®)/29% katoen/28% polyamide/2% elastaan (LYCRA®)
  • materiaalgrammage / Fabric density: 65 g per paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging