Sokken COMPLETE Asmara, Unisex, Zwart/donker antraciet, Maat 39/43 ONE

Artikelnummer: 50410-881-0918 39/43ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50410-881-0918 39/43ONE
EAN/GTIN 5707209768681
Nummer fabrikant 50410-881-0918 39/43ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • COOLMAX® zorgt voor effectief vochttransport, houdt het lichaam droog en voorkomt koeling
  • De vorm van de sokken is speciaal aangepast aan de linker- en rechtervoet voor optimale ondersteuning
  • Het elastische materiaal stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm van de sok op de voet
  • Een versterkte hiel en teen verbeteren de duurzaamheid en bieden extra bescherming

Kenmerk:

  • Vochttransport
  • Het materiaal houdt de voet droog
  • Elastaan stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm
  • Hielen en tenen worden versterkt
  • Zachte verstevigingen van polyamide op de zool zorgen voor extra comfort
  • De sokken zijn speciaal ontworpen voor rechts of rechts
  • Afgesteld op de linkervoet voor optimale ondersteuning
  • Geschikt voor alle MASCOT® SCHOEISEL producten
  • Samenstelling van de stof: 39% polyester (COOLMAX®)/35% katoen/24% polyamide/2% elastaan (LYCRA®)
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 74 g per paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 30 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging