Sokken COMPLETE Tanga, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat 44/48 TWO

Artikelnummer: 50407-875-1809 44/48TWO
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50407-875-1809 44/48TWO
EAN/GTIN 5707209769602
Nummer fabrikant 50407-875-1809 44/48TWO
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Ademend, vochtabsorberend en duurzaam
  • Het elastische materiaal stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm van de sok op de voet
  • De Terry-vulling op de zool biedt extra bescherming en duurzaamheid

Kenmerk:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Ademend, vochtabsorberend en duurzaam
  • Elastaan stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm
  • Zachte verstevigingen van polyamide op de zool zorgen voor extra comfort
  • Het materiaal creëert geen schurende rimpels
  • Geschikt voor sandalen, lichte laarzen en sportschoenen
  • Samenstelling van de stof: 80% katoen/19% polyamide/1% elastaan
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 61 g per paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 30 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging