• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Goedkeur-Draadringkaliber M 9 - 6g

Artikelnummer: 502347
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2285-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2285-1
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6 g
Draadsoort M
Schroefdraad M9
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 502347
EAN/GTIN 4046122235209
Nummer fabrikant 502347
L-nummer L40130 366
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Goedkeur-Draadringkaliber / GR M 9 tolerantie 6g volgens DIN 2285-1

Diensten en productadviseurs

Meld u aan