Platte crêpe afplaktape beige. Gladde en zeer dunne platte afplaktape met een lage kleefkracht.Oplosmiddelvrije smeltlijm voor kortstondige toepassingen binnenshuis. Kan worden gebruikt op gladde oppervlakken. 29 mm/ 50m

Artikelnummer: 502030000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 32 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 32 Stuk
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
Artikelnummer 502030000
EAN/GTIN 4013307350286
Nummer fabrikant 502030000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

Middeldikke, beproefde maskeertapes voor de meeste maskeerklussen in typische verf- en laktoepassingen. Gemakkelijk af te rollen en af te scheuren voor comfortabel gebruik. Natuurlijk en synthetisch rubber voor onmiddellijke kleefkracht na het aanbrengen.