Regenbroek AQUA Laguna, Unisex, Zwart, Maat XS

Artikelnummer: 50203-859-09 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50203-859-09 XS
EAN/GTIN 5707209777973
Nummer fabrikant 50203-859-09 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wind en waterbestendig
  • Het waterdichte materiaal heeft gelaste naden zodat de regen niet kan binnendringen
  • Toegang tot de broek hieronder aan beide zijden
  • Elastische tailleband en tunnelkoord
  • Extra lange rits met beschermstrip aan de buitenkant van de zoom, voor eenvoudig gebruik met laarzen

Kenmerk:

  • Wind en waterbestendig
  • De naden zijn gelast
  • Binnengaas aan beide zijden
  • Elastiek en trekkoord bij de taille
  • Ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen
  • Klittenbandsluiting op de enkels
  • Samenstelling van de stof: 60% polyester/40% polyurethaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 210 g/m²
  • waterdicht, PU-gecoat door de meter. Waterkolom 10,000 mm volgens en ISO 811.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • NL 343 3/1

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging