Regenjas AQUA Lake, Unisex, Zwart, Maat 3XL

Artikelnummer: 50202-859-09 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50202-859-09 3XL
EAN/GTIN 5707209777591
Nummer fabrikant 50202-859-09 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wind en waterbestendig
  • Het waterdichte materiaal heeft gelaste naden zodat de regen niet kan binnendringen
  • Royale pasvorm met verstelbare tailleband
  • De afneembare kraag van de capuchon
  • sluit goed bij de nek en houdt de kou buiten

Kenmerk:

  • Wind en waterbestendig
  • Goede, ruime pasvorm
  • De naden zijn gelast
  • Verwijderbare capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Binnenkraag van fleece
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Ventilatie aan de achterkant
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Elastische band (bedekt onder de beschermstrip) en klittenband op de pols
  • Reflecterende panelen
  • Samenstelling van de stof: 60% polyester/40% polyurethaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 210 g/m²
  • Waterdicht, PU-gecoat door de meter. Waterkolom 10,000 mm volgens en ISO 811.
  • Omtrek borst: 124 cm / 49 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • NL 343 3/1

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging