Pijpschaar met rond mes

Artikelnummer: 502 1008 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 502 1008 6
EAN/GTIN 4049002070228
Nummer fabrikant 502 1008 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden van composiet- en kunststofbuizen tot ø 26 mm
  • vrij draaibaar snijwiel voor wrijvingsloos draaien van de buis tijdens het snijden
  • Moeiteloos binnendringen van het snijwiel met minimale vervorming van de buis
  • tot 60 % minder kracht nodig in vergelijking met buissnijders met vast mes
  • ook voor composietbuizen met een grotere aluminiumlaagdikte (bijvoorbeeld Geberit Mepla)
  • brede kunststof vormsteunen zorgen voor perfect haakse afsnijdingen
  • zeer korte correctiesecties mogelijk
  • ergonomisch gevormde handgrepen uit twee componenten

Kenmerk:

  • Gewicht: 385 g
  • Lengte: 210 mm
  • Capaciteit: 26 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten