Pijpschaar ECO met driehoekig mes

Artikelnummer: 502 033 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 502 033 6
EAN/GTIN 4049002133992
Nummer fabrikant 502 033 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het nauwkeurig, haaks afsnijden van aluminium composiet- en kunststofbuizen met een diameter van 12 tot 25 mm
  • schone, gladde en braamvrije snijvlakken
  • verwisselbare messen van hoogwaardig speciaal staal, gehard en getemperd in olie
  • met driehoekig mes
  • ergonomisch gevormde handgrepen van glasvezelversterkte kunststof

Kenmerk:

  • Gewicht: 200 g
  • Lengte: 185 mm
  • Capaciteit: 12 – 25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten