Afkeur-Draadringkaliber M 40x2 - 6g LH

Artikelnummer: 500769
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6 g
Draadsoort M
Schroefdraad M40
Draadspoed 2 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 500769
EAN/GTIN 4046122208623
Nummer fabrikant 500769
L-nummer L40130 3036
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR M 40x2 tolerantie 6g Linkse volgens DIN 2299-1