Veerbelaste remrollen voor aluminium hoogwerker, star

Artikelnummer: 50036
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 50036
EAN/GTIN 4031405500365
Nummer fabrikant 050036
L-nummer L90110 820
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stijf voor werkplatforms
  • Niet voor voorraad nr. 50031, 51030
  • Voor zelfmontage
  • 1 set = 4 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 71 mm
  • Hoogte: 184 mm
  • Lengte: 177 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal, kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diameter van de rol: 50 mm