Functionele onderbroek CROSSOVER Vigo, Heren, Zwart, Maat S

Artikelnummer: 50025-871-09 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 50025-871-09 S
EAN/GTIN 5707209705662
Nummer fabrikant 50025-871-09 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combinatie van vochtwerend COOLMAX® materiaal en isolerende wol
  • COOLMAX® zorgt voor effectief vochttransport, houdt het lichaam droog en voorkomt koeling
  • De wol naar het lichaam toe zorgt ervoor dat het lichaam de hele dag droog en warm is
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Perfect als basislaag
  • Voorzien van platte naden die niet tegen de huid schuren, in tegenstelling tot normale naden

Kenmerk:

  • Vochttransport en isolatie
  • Flexibel materiaal dat zich aanpast aan de vorm van het lichaam
  • De wol aan de binnenkant zorgt ervoor dat je je droog en warm voelt
  • Contrasterende naden
  • Onderhoudsinstructies worden afgedrukt, dus geen vervelende etiketten
  • Samenstelling van de stof: 80% polyester (COOLMAX® PRO)/20% wol
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 190 g/m²
  • Geribbeld gebreid. Niet weken.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken