Nijptang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 160 mm

Artikelnummer: 50 01 160
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
Producttype Nijptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 50 01 160
EAN/GTIN 4003773035275
Nummer fabrikant 50 01 160
L-nummer L70010 732
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor de zwaarste eisen
  • populair bij ambachtslieden vanwege de nauwkeurige verwerking
  • hoge slijtvastheid en evenwichtige gewichtsverdeling
  • Hardheid snijkanten ca. 60 HRC.

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,8mm
  • Lengte snijrand mm: 20,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining