Powerduese gehard 0028 Tol. 1%

Artikelnummer: 5.765-160.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 5.765-160.0
EAN/GTIN 4039784395084
Nummer fabrikant 5.765-160.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Puntstraalsproeier 0028 voor hogedrukreiniger HD 9/50. Geschikt tot 500 bar werkdruk en tot 900 l/u (benzine, 60 Hz).

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 16 x 16 x 16 mm
  • Besteleenheid: PCE