simmill 4V freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Artikelnummer: 4V6.0300.020.28 GY X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4V6.0300.020.28 GY X400
EAN/GTIN 4069769001389
Nummer fabrikant A3GTX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4V freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Technische parameters:

  • tmax = 6,5 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie +0,02)
  • ØDS = 27,7 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • Aantal snijbladen = 6
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • Breedte van de groef = 0,0 mm
  • S = 6,4 mm