{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 0 mm - 100 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Maximale afwijking | 0,03 mm | |
| Aansluiting | USB-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 66 | |
| Totale lengte L2 | 209 mm | |
| Lengte liniaal L1 | 185 mm | |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Gewicht | 390 g | |
| Producttype | Opbouwliniaal |
| Artikelnummer | 499401 100 | |
| EAN/GTIN | 4946368441924 | |
| Nummer fabrikant | 572-600 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |