Softwareoptie ruwheid, Type: BASIS

Artikelnummer: 499252 BASIS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CM1
Producttype Software

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499252 BASIS
EAN/GTIN 4062406581336
Nummer fabrikant 499252 BASIS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Softwareoptie voor de meting van de ruwheid vanaf een ruwheidsparameter van Rz 1 resp. Ra 0,3. Eenvoudige en intuïtieve bediening. Vaststellen van ruwheid, golving en primair profiel. Normconform analyseren van alle parameters volgens ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Automatische keuze van drempelgolflengte van het filter (cut-off) en meettraject volgens ISO 4288 en ISO 3274.
  • Analyseparameters kunnen aan beide zijden worden voorzien van tolerantie- en ingreepcriteria.
  • Naderhand uit te rusten voor apparaten vanaf bouwjaar 11/2020.

Accessoires:

Ruwheidstasterpunten nr. 499273 en 499275, ruwheidsstandaard nr. 499580.
Update van basis naar PRO nr. 499253.

Tip:

Technische ondersteuning en training op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten