Opbouwset, Type: R

Artikelnummer: 494460 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Punthoogte 20 mm
Producttype Spanset

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 494460 R
EAN/GTIN 2050001670625
Nummer fabrikant 269982 / AUFBAUSET 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire, flexibele en veelzijdig inzetbare bouwpakketten van hoogwaardige aluminium-componenten met duurzaam hardcoat-oppervlak. Alle aangeboden bouwpakketten kunnen specifiek worden uitgebreid.
Set verstelbare centers voor het eenvoudig en snel opnemen van onderdelen. Met telkens een vaste en een geveerde, indien nodig klembare punt. Bevestiging van de verstelbare centers direct op T-groef van de tandrail.