TYROLIT DGU-Turbo Diamantschotelschijven 100x18x22,23 STANDARD universeel

Artikelnummer: 494342
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
Artikelnummer 494342
EAN/GTIN 9009014943427
Nummer fabrikant 494342
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: beton, natuursteen en algemene bouwmaterialen.
  • Details: Turboslijprand voor een fijner slijppatroon en zuivere snedes.
  • Snelle stofafvoer.
  • Reduceerring 22,23–16 mm wordt meegeleverd bij de diameter 100 mm.

Kenmerk:

  • Form: STS-T THS08 DIAMANTSCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 23 - 6 - 5 X 16
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 18 x 22,23 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 18 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Fijn slijppatroon en zuivere kantbewerking
  • Snelle stofafvoer
  • Overtuigende prestaties en levensduur.

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Haakse slijper