Robijntaster-inzetstuk, cilindervormig, Cilinder-⌀ D: 1Rmm

Artikelnummer: 494230 1R
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Cilinder-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 15 mm
effectieve werklengte 8 mm
Cilinder-⌀ D 1 mm
Draadaansluiting M2
Materiaal schacht Staal
Gewicht 0,3 g
Producttype Taster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 494230 1R
EAN/GTIN 2050002087217
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische robijntaster met aansluitdraad M2

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.