Tastermoduleopname, Type: TP20

Artikelnummer: 494210 TP20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tasterhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 494210 TP20
EAN/GTIN 2050001957191
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Omschrijving

Uitvoering:

De TP20 is een schakelende 5- of 6-weg meettaster. De TP20 kan direct worden gebruikt op alle tasterkoppen met M8-aansluitdraad.
Dankzij de modulaire constructie van een tasteropname en afneembare tastermodules bestaat de mogelijkheid van een handmatige en automatische tastermodulewisseling, zonder tijdrovend nakalibreren. Voor tasterkoppen met RENISHAW auto-opname (Autojoint) moet een PAA-adapter worden gebruikt.