SB2E850R-boor

Artikelnummer: 4935447360
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
Producttype Klopboormachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4935447360
EAN/GTIN 4002395294152
Nummer fabrikant 4935447360
L-nummer L01870 100569
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Omschrijving:

  • 850 W motor met 2-versnellingsbak
  • 10 mm korter dan de vorige versie (235 mm lengte)
  • Elektronica met voorgeselecteerde snelheid en aantal slagen
  • Metalen versnellingsbak voor maximale stabiliteit en veerkracht
  • 13 mm metalen snelspanboorkop
  • Ergonomisch ontwerp voor maximaal gebruikerscomfort